K0280.4710X40 Spanngriff, hoch, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe hoch mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0280.4710X40
Rubix:331148
EAN:4059245122189



Dokumente
Produktdetails : K0280.4710X40 Spanngriff, hoch, Form:L, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Grundkörper Thermoplast hart, schwarz. Ummantelung Thermoplast weich, schwarz. Außengewinde Stahl Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt.Hinweis: SYMPA TOUCH Spanngriffe hoch sind in 2 Größen mit Innen- und Außengewinde lieferbar.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Ausführungen und Farben.
Spanngriff hoch_FormL
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 97 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage