K0200.140082 Bügelgriff, Nassbereich, Kunststoff
Bügelgriffe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0200.140082
Rubix:110143
EAN:4059245123162



Dokumente
Produktdetails : K0200.140082 Bügelgriff, Nassbereich, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt.Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.Bestellbeispiel: K0200.140082Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.Montage: Von der Bedienseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 173 g |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std