DIN6336-GG-80-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriff Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-GG-80-M12-D
Rubix:92876
Hersteller:DIN 6336-GG-80-M12-D
EAN:4045525334953





Produktdetails : DIN6336-GG-80-M12-D Sterngriff mit Gewinde-Durchloch, Gusseisen
Sterngriffe, Gusseisen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 474 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
