GN5332-50-M10-20 Sterngriffschraube mit verlängerter Nabe, Kunststoff

Sterngriff mit verlängerter Nabe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 5332-50-M10-20
Rubix:356674
Hersteller:GN 5332-50-M10-20
EAN:4045525463127
GN5332-50-M10-20 Sterngriff mit verlängerter Nabe Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge84 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5332-50-M10-20 Sterngriffschraube mit verlängerter Nabe, Kunststoff


Sterngriffschrauben GN 5332 werden eingesetzt, wenn die Einbauverhältnisse eine verlängerte Nabe erfordern. Vorzugsweise dann, wenn Spannstelle und Zugriff weit auseinander liegen.

Technische Informationen


Attribute
Länge84 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser50 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,90 exkl. MwSt.
/ Stück
3,45 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen