K1506.1020 Spannbolzen mit Adapterplatte, Form:A, Edelstahl
SPANNBOLZEN MIT ADAPTERPLATTE, EDELSTAHL BLANK, KOMP:STAHL BLANK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1506.1020
Rubix:3751369
Hersteller:K1506.1020
EAN:4059245488094
Dokumente
Produktdetails : K1506.1020 Spannbolzen mit Adapterplatte, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Werkstoff: Adapterplatte Stahl. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Adapterplatte verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Hinweis: Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

