K0502.216030 Spannzange, hochfest, für Innenspannung, Aluminium
SPANNZANGE ALUMINIUM HOCHFEST, ELOXIERT, FÜR INNENSPANNUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0502.216030
Rubix:3724875
Hersteller:K0502.216030
EAN:4059245235476



Dokumente
Produktdetails : K0502.216030 Spannzange, hochfest, für Innenspannung, Aluminium
Werkstoff, Ausführung: Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert. Bestellbeispiel: K0502.116030 Hinweis: Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Spannbereich 0,2 mm. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt. Zubehör: Zugkonus K0502.1024
Werkstoff, Ausführung: Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert. Bestellbeispiel: K0502.116030 Hinweis: Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Spannbereich 0,2 mm. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt. Zubehör: Zugkonus K0502.1024
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
297,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
353,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage