K2212.05006919 Verlängerungsstück, Vergütungsstahl
VERLÄNGERUNGSSTÜCK, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2212.05006919
Rubix:3750138
Hersteller:K2212.05006919
EAN:4059245945610



Dokumente
Produktdetails : K2212.05006919 Verlängerungsstück, Vergütungsstahl
Verlängerungseinheiten werden benötigt wenn die Antriebselemente der automationsfähigen Spannelemente platzbedingt unzugänglich sind. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2212.04005719 Hinweis: 1) Stecknuss und 2) Antriebswelle sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör: K2209 Zugspanner automationsfähig. K2211 Zugspanner mit Spannschrauben automationsfähig. K2160 Abstützelement automationsfähig. Zeichnungshinweis: 1) Stecknuss 2) Antriebswelle
Verlängerungseinheiten werden benötigt wenn die Antriebselemente der automationsfähigen Spannelemente platzbedingt unzugänglich sind. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K2212.04005719 Hinweis: 1) Stecknuss und 2) Antriebswelle sind nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör: K2209 Zugspanner automationsfähig. K2211 Zugspanner mit Spannschrauben automationsfähig. K2160 Abstützelement automationsfähig. Zeichnungshinweis: 1) Stecknuss 2) Antriebswelle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | verlängerungsstück |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
273,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage