K1757.07216 Spannpratze, Set, Werkzeugstahl
SPANNPRATZE SET, FÜR MEHRFACHSPANNSYSTEM
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1757.07216
Rubix:3727666
Hersteller:K1757.07216
EAN:4059245598434



Dokumente
Produktdetails : K1757.07216 Spannpratze, Set, Werkzeugstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1757.05012 Hinweis: Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden. Anwendung: Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube. Vorteile: Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden. Lieferumfang: 4x Spannpratzen. 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912. 4x Mutter für T-Nuten DIN 508.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: vergütet. Auflageflächen geschliffen (HRC 32). Bestellbeispiel: K1757.05012 Hinweis: Mit dem Spannpratzenset können die Spannschienen an beliebiger Position auf dem Maschinentisch gespannt werden. Anwendung: Das Spannpratzenset wird in die T-Nut des Maschinentisches eingeführt und an die entsprechende Position der Spannschiene geschoben. Befestigung über Zylinderschraube. Vorteile: Das Spannpratzenset kann zusätzlich zu anderen Befestigungsarten der Mehrfach-Spannsysteme verwendet werden. Lieferumfang: 4x Spannpratzen. 4x Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912. 4x Mutter für T-Nuten DIN 508.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannpratze |
|---|---|
| Werkstoff | werkzeugstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage