K1503.0028 Spannbolzen, Form:A, Stahl
SPANNBOLZEN FORM:A OHNE KLEMMHEBEL, STAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1503.0028
Rubix:3751275
Hersteller:K1503.0028
EAN:4059245488001
Dokumente
Produktdetails : K1503.0028 Spannbolzen, Form:A, Stahl
Werkstoff: Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl. Ausführung: Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Werkstoff: Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715. Klemmring Stahl. Ausführung: Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert. Klemmkeile brüniert. Maßskala gelasert. Hinweis: Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung: Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren. Vorteile: Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm. Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12). Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar. Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (?8 mm oder ?4 mm). Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

