K1184.2090 Spannzange für Innenspannung, Alu
SPANNZANGE FÜR INNENSPANNUNG, NATUR ELOXIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1184.2090
Rubix:2055268
Hersteller:K1184.2090
EAN:4059245292592



Dokumente
Produktdetails : K1184.2090 Spannzange für Innenspannung, Alu
Werkstoff: Hochfeste Aluminiumlegierung. Ausführung: naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1184.2065 Hinweis: Spannzangen zum Spannen von Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks. Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm. Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03. Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K1185 benötigt. Passende Aufnahme K1183.
Werkstoff: Hochfeste Aluminiumlegierung. Ausführung: naturfarben eloxiert. Bestellbeispiel: K1184.2065 Hinweis: Spannzangen zum Spannen von Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Der Spannzangenmechanismus ermöglicht ein sicheres Spannen des Werkstücks. Spannhub pro Spannzangensegment (8x) max. 0,15 mm. Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ±0,03. Spannzangen-Wiederholgenauigkeit: ±0,02. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K1185 benötigt. Passende Aufnahme K1183.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage