3310001130 Materialständer f. Kästen 510x410 neig.
Materialständer f. Kästen 510x410 neig.
Siehe technische InformationenReferenzen
Variofit:9900000653
Rubix:1103559
EAN:4035694007345
Produktdetails : 3310001130 Materialständer f. Kästen 510x410 neig.
Materialständer, neigbar • Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Plattform aus Stahlblech mit einseitigem Rand, 22mm • Plattform lässt sich um 15° und 30° neigen • Höhenverstellung im Raster von 25 mm • Sichere Arretierung durch Federriege • 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Für sitzende und stehende Tätigkeiten Hinweis: Für Kunststoffkästen und Drahtkörbe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3310001130 materialständer f. kästen 510x410 neig. |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage