K1474.35040 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
POSITIONIERZYLINDER BALL LOCK EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1474.35040
Rubix:3756774
Hersteller:K1474.35040
EAN:4059245486403



Dokumente
Produktdetails : K1474.35040 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
Werkstoff: Griff Thermoplast. Druckknopf 1.4305. Bolzen Edelstahl 1.4542 Kugeln Edelstahl 1.4125. Druckfeder Edelstahl 1.4310.Ausführung: Griff schwarzgrau oder verkehrsrot RAL 3020. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0792.214606050 (Länge L mit angeben, z.B. 050 für L = 50 mm) Hinweis: Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Bauteilen. Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln die Verbindung sicher. Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max. Bei den Angaben zur Scherkraft handelt es sich um die theoretische Bruchlast. Es sind unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte sind in Anlehnung an die DIN 50141 rechnerisch ermittelt worden. Ob der Kugelsperrbolzen für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Kugelsperrbolzen eingesetzt werden, Witterungsbedingungen, sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Kugelsperrbolzen mit hoher Scherfestigkeit sind durch eine Kennzeichnungsrille am Bolzen markiert. Vorteile: Höhere Belastbarkeit im Vergleich zu den Standard-Kugelsperrbolzen.Der Bolzen aus nichtrostendem Edelstahl 1.4542 ist gehärtet, weist eine hohe Scherfestigkeit auf und ist extrem belastbar. Zubehör: Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen K0724 Sicherungs-Spiralkabel K0367 Halteseile mit Öse K0367 Schlüsselring K0367
Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1474.16020 Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | positionierzylinder |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage