Referenzen
Kipp:K0893.081630
Rubix:324182
Hersteller:K0893.081630
EAN:4059245259755



Dokumente
Produktdetails : K0893.081630 Zentrierspanner, Stahl
Zentrierspanner
ZENTRIERSPANNER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,112 g |
|---|---|
| Typ | zentrierspanner |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen