K0036.10 Spann-Exzenterschraube, kombinierbar, Stahl
Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0036.10
Rubix:325596
EAN:4059245032570



Dokumente
Produktdetails : K0036.10 Spann-Exzenterschraube, kombinierbar, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: Körper vergütet und brüniert. Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.Bestellbeispiel: K0036.10Hinweis: Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden. Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden. Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Kombi-Niederzugpratze
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 191,8 g |
|---|---|
| Modell | k0036 |
| Einspannkraft | 17,8 kN |
| Länge | 54 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage