K0034.006005 Niederzugspanner, rechts, Form:A, Stahl
Niederzugspanner Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0034.006005
Rubix:325537
EAN:4059245032242



Dokumente
Produktdetails : K0034.006005 Niederzugspanner, rechts, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: einsatzgehärtet und brüniert.Hinweis: Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 und 04516-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.Spannkraft: 04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 N
Niederzugspanner
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 245,3 g |
|---|---|
| Modell | k0034 |
| Einspannkraft | 3800 kN |
| Länge | 78 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage