6170060066 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 65, V2A
Sorte I, 1-teilig, Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:V2A PARI SCH. 1-1-TEIL. NR 65
Rubix:104866
Hersteller:6170060066
EAN:4030477035683

Produktdetails : 6170060066 PA-RI Schelle, Sorte 1, 1-teilig, Nr. 65, V2A
Teguma Schlauchschelle V2A. System Pa-Ri. Sorte I, einteilig. Edelstahl 1.4301 AISI 304.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 117 g |
|---|---|
| Typ | sorte i |
| Spannbereich, Minimum | 60 mm |
| Spannbereich, Maximum | 66 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
