06C-1 G EXL (DH) Verbindungsglied Premium EXL mit Feder 11 (E)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:06C-1 G EXL (DH)
Rubix:3839370
Hersteller:314719

Produktdetails : 06C-1 G EXL (DH) Verbindungsglied Premium EXL mit Feder 11 (E)
Die Donghua EXL-Ketten sind im Wesentlichen für den Ersatzteilmarkt entwickelt worden. Neben einer optimierten Verschleißfestigkeit und damit längeren Lebensdauer zeichnet sich die EXL-Serie durch leichte Montage/Demontage sowie einfache Anpassung der Kettenlänge aus. Durch die breitere Taillierung der Laschen erreichen sie auch bei auftretenden Stößen zudem eine höhere Betriebssicherheit. Damit sind die EXL - Ketten für die meisten Antriebslösungen hervorragend geeignet.
Stärken
langlebig & servicefreundlich
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 06c-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Sprunganzahl | 11 |
| Rollendurchmesser | 5,08 mm |
| Typ | verbindungsglied premium exl mit feder 11 (e) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
