Referenzen
Donghua:06B-1 G PC (DH)
Rubix:3840836
Hersteller:315063

Produktdetails : 06B-1 G PC (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua PC (Poly-Steel) Kette – Wartungsarme Rollenkette mit Polymerbeschichtung auf den Laschen für reduzierte Reibung und verbesserten Korrosionsschutz. Ideal für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Sauberkeit und Geräuschreduzierung.
Stärken
Geringer Verschleiß und leiser Lauf durch Polymerbeschichtung – kombiniert mit solider Stahlkonstruktion für zuverlässige Performance.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 06b-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 9,525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Gewicht | 410 g |
| Rollendurchmesser | 6,35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
