Referenzen
Donghua:12A-2 G SP CP (DH)
Rubix:3840863
Hersteller:315204

Produktdetails : 12A-2 G SP CP (DH) Verbindungsglied mit Feder 11 (E)
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 12a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Rollendurchmesser | 11,91 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
