Referenzen
Donghua:08A-2 AGL X3 (DH)
Rubix:3839080
Hersteller:314885

Produktdetails : 08A-2 AGL X3 (DH) Außenglied Premium X3 7 (A)
Die Donghua X³-Ketten gehören auf dem Markt zur Premium-Leistungsklasse. Sie sind der Benchmark für höchste Verschleißfestigkeit und Dauerfestigkeit. Basis für die Entwicklung dieser Serie war unsere MAX-Serie, die in Zusammenarbeit mit Erstausrüstern für höchste Dauerfestigkeit und admit Betriebssicherheit entwickelt wurde. Die DH X³-Ketten verfügen darüber hinaus über ein spezielles hochverschleißfestes Kettengelenk sowei ein besonderes Oberflächen-Finishing.
Stärken
4- bis 6-fach höhere Lebensdauer
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 08a-2 agl x3 (dh) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 7,85 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
