Referenzen
Donghua:12A-1 AGL (DH)
Rubix:3844750
Hersteller:1179

Produktdetails : 12A-1 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 12,57 mm |
| Zahnteilung | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
