Referenzen
Donghua:16A-1 AGL SS 304 (DH)
Rubix:3841296
Hersteller:2086

Produktdetails : 16A-1 AGL SS 304 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Donghua SS 304 Serie – Rollenkette aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 (AISI 304) für korrosionsbeständigen und hygienischen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Sehr hohe Korrosions- und Temperaturbeständigkeit bei zuverlässiger mechanischer Leistung und langer Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (agl) 7(a) – 16a-1, ss 304 (dh) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
