Referenzen
Donghua:24A-2 AGL H (DH)
Rubix:3839782
Hersteller:309053

Produktdetails : 24A-2 AGL H (DH) Außenglied 7 (A)
Verstärkte Hochleistungs-Rollenkette mit chromisierten Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit und hohe Belastbarkeit. Ideal für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Stärken
Ausgelegt für höchste Belastungen – kombiniert verschleißarme CP-Bolzen mit verstärkten Komponenten der Heavy-Serie für maximale Langlebigkeit und Robustheit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
| Zahnteilung | 38,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
