Referenzen
Donghua:28A-1 AGL SP (DH)
Rubix:3840859
Hersteller:315226
Produktdetails : 28A-1 AGL SP (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 25,22 mm |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 44,45 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

