10A-1 G/SPL HV (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:10A-1 G/SPL HV (DH)
Rubix:3840296
Hersteller:315006

Produktdetails : 10A-1 G/SPL HV (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 10a-1 |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Typ | verbindungsglied mit splint (s) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
