Referenzen
Donghua:16A-1 AGL HCVP (DH)
Rubix:3840331
Hersteller:314959

Produktdetails : 16A-1 AGL HCVP (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Stärken
Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 15,75 mm |
| Zahnteilung | 25,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
