Referenzen
Donghua:10B-1 GL AGL SS 304 (DH)
Rubix:3845040
Hersteller:4029

Produktdetails : 10B-1 GL AGL SS 304 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Rollenketten aus hochwertigem Edelstahl für korrosionsbeständigen, hygienischen und zuverlässigen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Hohe Korrosionsbeständigkeit und langlebige Performance bei geringem Wartungsaufwand.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
