Referenzen
Donghua:06C-1 AGL OR (DH)
Rubix:3840815
Hersteller:315032

Produktdetails : 06C-1 AGL OR (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua OR (O-Ring) Kette – Abdichtete Rollenkette mit integrierten O-Ringen zur dauerhaften Schmierung der Gelenke. Ideal für Anwendungen mit hoher Belastung und schwierigen Umgebungsbedingungen.
Stärken
Deutlich reduzierte Reibung und Verschleiß durch permanente Schmierung – sorgt für verlängerte Lebensdauer und zuverlässigen Dauerbetrieb.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 4,77 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zahnteilung | 9,525 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
