Referenzen
Donghua:20A-1 AGL (DH)
Rubix:3844567
Hersteller:1189
Produktdetails : 20A-1 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Innere Breite min. | 18,9 mm |
|---|---|
| Zahnteilung | 31,75 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

