SY5245-5FU-Q Ventil, elektrisch betätigt

Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:SY5245-5FU-Q
Rubix:2195426
Hersteller:SY5245-5FU-Q
EAN:3618036174717
SY5245-5FU-Q Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SY5245-5FU-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet wesentliche Fortschritte hinsichtlich der Ventilleistung für kostengünstige Lösungen nach Ihren Anforderungen. Die Baureihe bietet eine hohen Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil, interne Verdrahtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht113 g
Typelektrodistributor
Anzahl der Anschlüsse5
HerkunftslandJP
97,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,32 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage