Referenzen
Festo:VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1+GL-S
Rubix:3276640
Hersteller:8060301
EAN:4052568435615

Produktdetails : VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1+GL-S Magnetventil
Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Stärken
Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | magnetventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Druckbereich | 1,5/8 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen