VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L
Rubix:432889
Hersteller:534560
EAN:4052568005429
VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-P53E-H-A1-1R5L mit Zentralstecker, runde Bauform M12x1. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=26 mm, Betriebsdruck=3 - 8 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht280,39 g
Typnormventil vsva mit zentralstecker
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1400 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
210,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
249,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen