VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil

Solenoidventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
Rubix:1829197
Hersteller:575509
EAN:4052568260668
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 Magnetventil


Inline-Ventile sind für die Verwendung ohne pneumatischen Anschluss konzipiert. Alle pneumatischen Anschlüsse befinden sich am Ventil und können mit Fittings/Schläuchen versehen werden.
Magnetventil VUVS-L25-M52-MD-G14-F8 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26,5 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

Interne/externe Steuerluftversorgung
Rückstellung über: mechanische Feder
Nicht umkehrbare Flussrichtung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x55x30 mm
Bruttogewicht330,79 g
Typventil vuvs
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1300 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,09 exkl. MwSt.
/ Stück
92,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen