894454 GR. S SCHWARZ Softshell 2-in-1 Jacke G-JERKIN 2

Softshell-Jacke 2-in-1 G-JERKIN 2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:855214
GISS:894454
Rubix:3291103
Hersteller:894454
EAN:3660338468599
894454 GR. S SCHWARZ Softshell 2-in-1 Jacke G-JERKIN 2

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größes
Hauptmaterialfaser
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 894454 GR. S SCHWARZ Softshell 2-in-1 Jacke G-JERKIN 2


Für Vielseitigkeit und Robustheit entwickelt, erfüllt die Softshell-Jacke G-Jerkin 2in1 mit abnehmbaren Ärmeln von GISS die Anforderungen von Fachkräften, die im Freien arbeiten. Gefertigt aus recycelten Fasern, verbindet sie Widerstandsfähigkeit, Tragekomfort und Umweltbewusstsein.

Eigenschaften:
Diese Variante mit abnehmbaren Ärmeln bietet die gleiche Leistungsstärke wie die G-Jerkin 2, ergänzt jedoch eine höhere Flexibilität. Die 3-Lagen-Softshell-Struktur mit TPU-Membran schützt zuverlässig vor Wind und Niederschlägen und sorgt gleichzeitig für eine optimale Ableitung von Körperfeuchtigkeit. Die im Kragen integrierte Kapuze lässt sich bei Regen schnell ausklappen. Die Ärmel können dank Reißverschluss mühelos abgenommen werden – so wird die Jacke bei Bedarf zum praktischen Westeinsatz. Klettverschlüsse an den Ärmelbündchen gewährleisten eine individuelle Anpassung. Die wasserdichten Reißverschlüsse schützen den Inhalt der Taschen: eine Brusttasche, zwei seitliche Taschen sowie ein Innenfach für Mobiltelefone.

Spezifikationen:
• Material: 100 % recyceltes Polyester mit TPU-Membran
• Aufbau: 3-Lagen-Softshell
• Gewicht: 310 g/m²
• Farbe: Schwarz
• Kapuze: im Kragen integriert
• Ärmel: abnehmbar mit Reißverschluss
• Bündchen: verstellbar mit Klettband
• Verschlüsse: wasserdichte Reißverschlüsse
• Stauraum: 1 Brusttasche, 2 Seitentaschen, 1 Innentasche für Handy
• In zahlreichen Größen verfügbar

Markeninformationen:
Seit über 25 Jahren entwickelt GISS – die exklusive Rubix-Marke – hochwertige Schutzlösungen für unterschiedliche Branchen. Mit Präsenz in mehr als 22 Ländern und rund 40.000 Kunden zeichnet sich GISS durch die gleichbleibend hohe Qualität der Materialien, die Einhaltung europäischer Normen sowie eine vielfältige Produktpalette aus. Die Marke steht für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und wettbewerbsfähige Preise, gestützt auf die Expertise und Logistik des europäischen Marktführers Rubix im Bereich Industriebedarf.

Stärken

• Flexible Nutzung dank abnehmbarer Ärmel
• Zuverlässiger Wetterschutz durch TPU-Membran und wasserdichte Reißverschlüsse
• Nachhaltige Fertigung aus recycelten Fasern zur Reduktion der Umweltbelastun

Anwendungen

Die Softshell-Arbeitsjacke G-Jerkin 2in1 eignet sich ideal für Tätigkeiten, die zwischen Innen- und Außeneinsätzen wechseln. Fachkräfte aus Instandhaltung, Transport, Bauwesen sowie Handwerk profitieren von der Modularität: Durch die abnehmbaren Ärmel kann die Jacke schnell an Temperaturwechsel angepasst werden. Die ergonomische Konstruktion sorgt für hohen Tragekomfort und Bewegungsfreiheit – selbst bei langen Einsätzen oder präzisionsintensiven Arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größes
Hauptmaterialfaser
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur310 g/m²
Werkstofftpu-membran / recycelte fasern
493,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
587,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe