2460048 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. M
2460 Visline Arbeitsweste zink-orange-schiefer
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:2460048
Rubix:1964913
EAN:4030913879222

Produktdetails : 2460048 Visline Arbeitsweste zink/orange/schiefer Gr. M
Visline, Arbeitsweste, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken, Größen: XS - XXXXL Lieferbare Farben: zink/orange/schiefer (2460) schwarz/orange/zink (2461) grün/orange/schiefer (2462) marine/gelb/zink (2463)
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | m |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | orange |
| Grammatur | 285 g/m² |
| Werkstoff | diagonal-köper |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage