GN5330-63-M8-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Dreisterngriff mit Messing-Buchse
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5330-63-M8-E
Rubix:91993
Hersteller:5330-63-M8-E




Produktdetails : GN5330-63-M8-E Dreisterngriff mit Gewinde-Sackloch, Kunststoff
Durch Form und Abmessung der Dreisterngriffschrauben GN 5330 können große Drehmomente aufgebracht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Länge | 21 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
