GN226.1-67-A Deckschild für Griffscheiben, selbstklebend, Aluminium
Deckschild für Griffscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 226.1-67-A
Rubix:110469
Hersteller:226.1-67-A
EAN:4045525101418




Produktdetails : GN226.1-67-A Deckschild für Griffscheiben, selbstklebend, Aluminium
Deckschilder GN 226.1 geben den Griffscheiben GN 226 nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern erweitern auch deren Anwendungsbereich: Neben der serienmäßig angebotenen Markierung können auf die neutralen Schilder Symbole und dergleichen aufgedruckt werden. Deckschilder und Griffscheiben werden getrennt, also unmontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 67 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
