GN425.3-20-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Bügelgriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 425.3-20-200-NI
Rubix:793012
Hersteller:GN 425.3-20-200-NI
EAN:4045525811898



Produktdetails : GN425.3-20-200-NI Bügelgriff zum Anschweißen, Edelstahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 715 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
