GN731.2-DK-2-35-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-DK-2-35-1-SG
Rubix:1866534
Hersteller:731.2-DK-2-35-1-SG
EAN:4045525108981



Produktdetails : GN731.2-DK-2-35-1-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Aufnahmetasche GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, die neben dem Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erfordern, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine auf 90° beschränkte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Riegelbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Riegelbolzen in unterschiedlichen Längen, von denen einige gecrimpt sind, können klappbar montiert werden, wodurch ein breites Anwendungsspektrum entsteht. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Riegelbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind beigefügt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
