AV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil

Soft-Startventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AV2000-F02-5DZ-Q
Rubix:2202077
Hersteller:AV2000-F02-5DZ-Q
EAN:3618035525787
AV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil

Technische Zusammenfassung

Typmanometer-anschluss: 1/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AV2000-F02-5DZ-Q Softstartventil


Die Softstartventile der AV-Serie ermöglichen es dem Benutzer, die anfängliche Druckbeaufschlagung des Systems einzustellen, um Systemstöße zu minimieren. Wenn das Ventil deaktiviert ist, wird das System schnell entlüftet, um eine sichere Wartung der Ausrüstung zu ermöglichen.
AV2000/3000/4000/5000, Softstartventil, metrisch

Stärken

Große, effiziente Fließzone

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht382 g
Typmanometer-anschluss: 1/8
HerkunftslandJP
151,89 exkl. MwSt.
/ Stück
180,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen