VHS30-F02B Ventil, mechanisch betätigt

Luftkombination

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VHS30-F02B
Rubix:2177016
Hersteller:VHS30-F02B
EAN:3618036584257
VHS30-F02B Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : VHS30-F02B Ventil, mechanisch betätigt


Die VHS-Serie ist das neueste Produkt, das im Rahmen unserer Investition in Forschung und Entwicklung von einer Designprüfung profitiert, um die Leistung und Funktionalität von SMC-Produkten zu verbessern und Innovationen zu entwickeln, die Energieeinsparungen fördern und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile bieten. Das aktualisierte VHS ist das Ergebnis dieser Anstrengungen und bietet eine erhöhte Durchflussrate von bis zu 45 %, was bedeutet, dass es für größere Anwendungen verwendet werden kann und kommerzielle Vorteile bietet, da Kunden nicht für größere und daher teurere Ventile zahlen müssen. Die neue VHS-Serie hat auch zwei Materialoptionen für Griff und Haube: PBT-Harz und Aluminium. Das PBT-Harz ist hochgradig flammbeständig und bis zu 60 % leichter als das herkömmliche Aluminiummodell. Darüber hinaus ist das Double-Action-Modell, das Fehlfunktionen verhindert, in zwei neuen Größen erhältlich, VHS2510 und VHS3510. Weitere neue Merkmale sind ein eingebauter Schalldämpfer, um Platz im Bereich unterhalb des Ventils und der Halterung zu sparen. All dies wird mit einem verbesserten Look kombiniert, um die neue AC Serie zur Luftaufbereitung zu ergänzen.
VHS20/30/40/50, 3/2-Wege-Handabsperrventil mit Verriegelungsbohrungen (einfachwirkend)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)52x80x53 mm
Bruttogewicht160 g
Typac-a
HerkunftslandJP
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen