LOCTITE 408 50G FLASCHE Sofortklebstoff ausblüh- geruchsarm kapillar
Sofortklebstoff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:408
Rubix:507432
Hersteller:233740
EAN:4100630000459

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 408 50G FLASCHE Sofortklebstoff ausblüh- geruchsarm kapillar
LOCTITE 408 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff (Cyanacrylat) auf Alkoxyethylbasis, der zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aushärtet. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er für Polyolefine geeignet. Ideal für Kunststoffe, Metall und Gummi und gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen.
LOCTITE 408 ist ein transparenter, farbloser, geruchs- und ausblüharmer Sofortklebstoff (Cyanacrylat) auf Alkoxyethylbasis, der zwischen eng anliegenden Flächen sehr schnell aushärtet. In Verbindung mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 ist er für Polyolefine geeignet. Ideal für Kunststoffe, Metall und Gummi und gut geeignet für poröse und/oder sauer reagierende Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 50 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | 2 °C |
| Farbe | farblos |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std