Referenzen
Festo:SOEG-RT-M18-NA-K-2L
Rubix:438718
Hersteller:547910
EAN:4052568189259

Produktdetails : SOEG-RT-M18-NA-K-2L Reflexlichttaste
Reflex-Lichttaster SOEG-RT-M18-NA-K-2L runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * LABS-haltige Stoffe enthalten)
Reflexlichttaste
Technische Informationen
Attribute
| Typ | optoelektronischer sensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen