Referenzen
Leuze electronic:RK 93/4-150 L
Rubix:3880730
Hersteller:50025513

Produktdetails : RK 93/4-150 L Lichttaster energetisch
Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,17 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 60 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Sonderausführung: V-Optik; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 0,17 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20 mm x 60 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
513,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
610,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
