HRT 96M/P-1610-1200-41 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HRT 96M/P-1610-1200-41
Rubix:3880543
Hersteller:50025118

Produktdetails : HRT 96M/P-1610-1200-41 Taster Hintergrundausblendung
Sonderausführung: Zeitfunktion; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 300 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Zeitfunktion; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 300 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
532,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
633,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
