Referenzen
Leuze electronic:CSL710-R10-1280.A/L-M12
Rubix:3880516
Hersteller:50128936

Produktdetails : CSL710-R10-1280.A/L-M12 Lichtvorhang Empfänger
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 1.280 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Serviceschnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 54,8 mm x 1.353 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 1.280 mm; Strahlabstand: 10 mm; Versorgungsspannung: DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Serviceschnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 8 -polig; Abmessungen: 29 mm x 54,8 mm x 1.353 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.715,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.040,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
