Referenzen
Leuze electronic:HT10L1-25M.3/L66-M12
Rubix:3884404
Hersteller:50144701

Produktdetails : HT10L1-25M.3/L66-M12 Taster Hintergrundausblendung
Applikation: Durchschubsicherung im Palettenlager, Fachfeinpositionierung, Genaue Objektpositionierung; Tastsystem: Optimiert für Einsatz gegen Reflexfolie; Sonderausführung: 3 unabhängige Schaltausgänge; Grenzreichweite: 0,1 ... 25 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 3: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 40 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Folientastatur; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Applikation: Durchschubsicherung im Palettenlager, Fachfeinpositionierung, Genaue Objektpositionierung; Tastsystem: Optimiert für Einsatz gegen Reflexfolie; Sonderausführung: 3 unabhängige Schaltausgänge; Grenzreichweite: 0,1 ... 25 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 3 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 3: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 40 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 25 mm x 65 mm x 55 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Folientastatur; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 50 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
594,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
706,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
