FUNKTIONSSOCKE SW, 43/46 PP714900043, 85% PES, Air-Control-System, Absorber-System

Funktionssocken

Siehe technische Informationen

Referenzen

HANDELSWARE:FUNKTIONSSOCKE SW, 43/46
Rubix:2699562
FUNKTIONSSOCKE SW, 43/46 PP714900043, 85% PES, Air-Control-System, Absorber-System

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43/46
Farbeschwarz

Produktdetails : FUNKTIONSSOCKE SW, 43/46 PP714900043, 85% PES, Air-Control-System, Absorber-System


Optimales Fußklima durch hohen Baumwollanteil
• Material: 80% Baumwolle, 12% Polyamid, 8% Elasthan
• Starke Polsterung an der wichtigsten Belastungszonen
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Zum Tragen in Sicherheitsschuhen
Größe 43/46

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43/46
Farbeschwarz
18,35 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
21,84 inkl. MwSt.
Staffelpreise
5 bis 49 Stück
18,35 exkl. MwSt. / 5 Stück
50 und mehr
18,00 exkl. MwSt. / 5 Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

EU Schuhgröße