WS22212-E1-XL-2RSR (FAG) Pendelrollenlager abgedichtet FAG

Pendelrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:WS22212-E1-XL-2RSR
Rubix:1286526
Hersteller:0800242200000
EAN:4054364206727
WS22212-E1-XL-2RSR (FAG) Pendelrollenlager abgedichtet FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WS22212-E1-XL-2RSR (FAG) Pendelrollenlager abgedichtet FAG


Dieses Pendelrollenlager der Marke FAG wurde speziell für den anspruchsvollen industriellen Einsatz entwickelt und bietet eine robuste und zuverlässige Lösung. Ausgestattet mit zwei Reihen symmetrischer Rollen und einem Stahlblechkäfig vereint es Selbstjustierungsfähigkeit, hohe Traglastbeständigkeit und erhöhte Lebensdauer. Die beidseitige schleifende Dichtausführung (-2RSR) sorgt für eine hervorragende Abdichtung, während die zylindrische Bohrung eine einfache Montage ermöglicht. Das vormontierte Lager verfügt über eine Schmiernut und drei Schmierlöcher, die eine Wartung ohne Demontage erlauben.

Eigenschaften:
Die zweireihige Konstruktion mit symmetrischen Rollen gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung von radialen und axialen Lasten bei gleichzeitig hoher dynamischer Stabilität. Die beidseitigen schleifenden NBR-Dichtungen bieten einen dauerhaften Schutz gegen äußere Verunreinigungen. Der geprägte Stahlblechkäfig reduziert die Trägheit und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei moderaten Drehzahlen. Die E1-Konstruktion, ohne Mittelbord, optimiert die Lastverteilung auf den Laufbahnen. Die zusätzliche Breite sorgt für eine größere Kontaktfläche, was die Belastungsstabilität verbessert und die Lebensdauer verlängert.

Wartung:
Das Lager ist werkseitig mit dem Hochleistungsfett Arcanol LOAD400 gefettet und sollte vor der Montage nicht gereinigt werden. Bei notwendiger Nachschmierung ist dasselbe Fett langsam über die Schmierbohrungen einzubringen, idealerweise bei rotierendem Lager, um Dichtungsschäden zu auszuschließen. Eine Überfettung ist dabei zu vermeiden. Eine sorgfältige Wartung umfasst das Reinigen der Schmierstellen vor jedem Eingriff sowie regelmäßige Kontrollen der Betriebsparameter wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen.

Dichtung:
Die beidseitigen schleifenden Dichtungen aus NBR bieten einen zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Spritzwasser. Verstärkt durch einen Stahleinleger, garantieren sie eine hohe mechanische Beständigkeit. Trotz der leichten Reibung tragen sie zur Dämpfung niederfrequenter Vibrationen bei. Die geschlossene Bauweise erhöht die Lebensdauer, schützt die internen Komponenten effektiv und ermöglicht durch Schmiernut und Schmierbohrungen eine Nachschmierung im Betrieb.

Markeninformationen:
Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit renommiertes Industrieunternehmen und steht für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit im Bereich der Lagertechnik und mechanischen Antriebslösungen. Die Marke FAG ist Teil des Schaeffler-Konzerns, zählt zu den führenden Anbietern und bietet ein breites Sortiment an Wälzlagern für höchste industrielle Anforderungen.

Stärken:
• Doppelte schleifende Dichtung für optimalen Schutz
• Leichter und robuster Stahlblechkäfig
• Sehr hohe dynamische Tragfähigkeit (E1-Konstruktion)
• Zusätzliche Breite (WS) für bessere Lastverteilung
• X-life Technologie für längere Lebensdauer
• Arcanol LOAD400 Hochleistungsfett für extreme Bedingungen
• Nachschmierung ohne Demontage möglich
• Dämpfung niederfrequenter Vibrationen

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für stark beanspruchte Anwendungen wie Brecher, Mühlen, Schwermaschinenpressen, Fördertrommeln und schwere Tragrollen. Es findet Einsatz in Branchen wie Bergbau, Zementwerke, Stahlindustrie, Recycling und schwerem Maschinenbau – überall dort, wo Robustheit, Dichtheit und Langlebigkeit gefordert sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1300 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungzwei gummidichtungen
Grenzdrehzahl2030 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r155000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr160000 N
Zolltarifcode84823000
142,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen