22336EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Sphärische Rollenlager - Stahlkäfig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:22336EJW33
Rubix:3150915
Hersteller:190027986
EAN:0087796314528
22336EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite126 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22336EJW33 (TIM) Pendelrollenlager Timken


Hochleistungs-Sphärische Rollenlager Timken® zeichnen sich durch branchenführende Tragfähigkeiten und Referenzdrehzahlen aus. Hohe Radialbelastungen sowie axiale Belastungen in beide Richtungen.

Stärken

Hohe radiale Tragfähigkeit, mäßige axiale Tragfähigkeit bei kombinierten Belastungen sowie Fähigkeit zur Kompensation von Fehlausrichtungen.

Anwendungen

Metalle; Energieerzeugung; Erdöl/Gas; Gesteinskörnungen/Zement; Forstprodukte; Gummi/Kunststoffe; Schwere bewegliche Konstruktionen; Große schwimmende Einheiten (militärisch und kommerziell); Getriebe; Antriebsnabe; Windturbinen; Kräne; Textilindustrie; Mechanische Pressen; Schiffsgetriebe; Druckpressen; Materialtransport; Transportanlagen; Kettenbagger; mechanische Bagger; Förderer; Planetengetriebe für Transport-Lkw; Bagger; Planierraupen; Rüttelverdichter; Seitenlader; Landmaschinen/Ballenpressen; Lokomotiven; Lokomotiv-Turbolader; Panzer; mobile Artillerie; Getriebe für Hubschrauber

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser180 mm
Außendurchmesser380 mm
Breite126 mm
Lagerspielcn
Käfigstahl
Dichtungoffen
2.677,94 exkl. MwSt.
/ Stück
3.186,75 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen